Walter F4138.b22.050.z04.54 | Endekslenebilir Freze Kesici F4138b22050z0454 | 44w775 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.54 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138b22050z0454 | AD6DTX 44W775

WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.54 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138b22050z0454

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6DTX Modeli: F4138.B22.050.Z04.54Çapraz Referans: 44W775

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2,384.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Delik1.063 "
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu2.126 "
Çap2.48 "
Vida takınFS1457 Tork 9 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4138.B22.050.Z04.54
Gerekli Ek Sayısı25
Uzunluk3.149 "
Şaft Dia.0.866

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)12.01
Gemi uzunluğu (cm)6.5
Gemi genişliği (cm)6.5
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.DelikKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Değiştirilebilir Freze F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Tork 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "€1,967.88
WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Değiştirilebilir Freze F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Tork 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "€2,689.42
WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Değiştirilebilir Freze F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "€1,349.32
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040,Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Tork 9 IPF4138.H63A.040,Z03.54163.936 "€2,590.09
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Değiştirilebilir Freze F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "€1,192.18
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Değiştirilebilir Freze F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "€1,494.14
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Tork 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "€1,494.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.54 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138b22050z0454
€2,384.21 / Adet