Walter F4138.ut28.031.z02.33 | 44w394 Endekslenebilir Freze | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4138.UT28.031.Z02.33 Değiştirilebilir Freze F4138ut28031z0233 | AD6DFM 44W394

WALTER TOOLS F4138.UT28.031.Z02.33 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138ut28031z0233

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6DFM Modeli: F4138.UT28.031.Z02.33Çapraz Referans: 44W394

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,192.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu1.3 "
Çap1.5 "
Vida takınFS1457 Tork 9 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4138.UT28.031.Z02.33
Gerekli Ek Sayısı9
Uzunluk3.543 "
Şaft Dia.1.417 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)12.01
Gemi uzunluğu (cm)4.52
Gemi genişliği (cm)4.52
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.DelikKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Değiştirilebilir Freze F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Tork 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "€1,967.88
WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Değiştirilebilir Freze F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Tork 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "€2,689.42
WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Değiştirilebilir Freze F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "€1,349.32
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040,Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Tork 9 IPF4138.H63A.040,Z03.54163.936 "€2,590.09
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Değiştirilebilir Freze F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "€1,192.18
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Değiştirilebilir Freze F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Tork 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "€1,494.14
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Tork 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "€1,494.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4138.UT28.031.Z02.33 Değiştirilebilir Freze Kesici F4138ut28031z0233
€1,192.18 / Adet