Walter Mc326-16.0w4l200c | Karbür Parmak Freze 16mm 4 Fl Cr Sgl Uç Cc | 35rk70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Karbür Parmak Freze 16mm 4 FL CR SGL Uç CC | AH4ZAT 35RK70

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Karbür Parmak Freze 16mm 4 FL CR SGL Uç CC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZAT Modeli: MC326-16.0W4L200CÇapraz Referans: 35RK70
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
€351.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köşe Yarıçapı End Mill
Köşe yarıçapı0.08 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut Türümetrik
Freze StiliKöşe yarıçapı
BitişTiAlN
sınıfWK40TF
Helezon açısı50 Dereceleri
Kesim Uzunluğu5 / 8 "
Malzemekarbit
Freze Çapı16.00mm
Boyun Çapı0.60mm
Flüt Sayısı4
Uzunluk4.5 "
Şaft Dia.5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)11.51
Gemi genişliği (cm)1.91
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç: Tek Uç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKöşe yarıçapıKesim UzunluğuBoyun ÇapıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 Karbür Parmak Freze TiAlN 4 inç Çap | AH4ZAR 35RH64 MC326-04.0A3L1000.02 "7 / 16 "0.48mm32.25 "15 / 64 "€100.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Karbür Parmak Freze 16mm 4 FL CR SGL Uç CC
€351.87 / Adet