Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS TC216-M6-C0-WY80AA Spiral Point Tap, M6X1 Thread Size, 15 mm Thread Length, 80 mm Length | CU9HRZ 43FR69

WALTER TOOLS TC216-M6-C0-WY80AA Spiral Noktasal Kılavuz, M6X1 Diş Boyutu, 15 mm Diş Uzunluğu, 80 mm Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU9HRZ Modeli: TC216-M6-C0-WY80AAÇapraz Referans: 43FR69
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
€37.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WALTER TOOLS TC217.UNC10-G0-WY80FC ​​Spiral Uçlu Kılavuz, #10-24 Diş Boyutu, 1/2 İnç Diş Uzunluğu, 2 13/16 İnç Uzunluk | CU9FZQ 55MH96 TC217.UNC10-G0-WY80FC€64.61
WALTER TOOLS EP2221302-UNC10 Spiral Uçlu Kılavuz, #10-24 Diş Boyutu, 13 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk | CU9FZR 428H19 EP2221302-UNC10€83.50
WALTER TOOLS AEP2221002-UNC10 Spiral Uçlu Kılavuz, #10-24 Diş Boyutu, 13 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk | CU9FZV 427W10 AEP2221002-UNC10€82.16
WALTER TOOLS TC217.UNF10-G0-WY80RG Spiral Uçlu Kılavuz, #10-32 Diş Boyutu, 1/2 İnç Diş Uzunluğu, 2 13/16 İnç Uzunluk | CU9GAB 55MH94 TC217.UNF10-G0-WY80RG€80.54
WALTER TOOLS EP2321302-UNF10 Spiral Uçlu Kılavuz, #10-32 Diş Boyutu, 13 mm Diş Uzunluğu, 70 mm Uzunluk | CU9GAC 428H45 EP2321302-UNF10€91.26
WALTER TOOLS EP2221302-UNC2 Spiral Uçlu Kılavuz, #2-56 Diş Boyutu, 7 mm Diş Uzunluğu, 45 mm Uzunluk | CU9GAX 428H20 EP2221302-UNC2€101.00
WALTER TOOLS AS2221005-UNC4 Spiral Uçlu Kılavuz, #4-40 Diş Boyutu, 6.40 mm Diş Uzunluğu, 56 mm Uzunluk | CU9GBR 427X01 AS2221005-UNC4€56.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS TC216-M6-C0-WY80AA Spiral Noktasal Kılavuz, M6X1 Diş Boyutu, 15 mm Diş Uzunluğu, 80 mm Uzunluk
€37.20 / Adet