WARN 885005 Taşınabilir Elektrikli Vinç Hp 24vdc
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Elektrikli Vinç |
1. Katman Hattı Çekme | 1000 lb |
1. Katman Hat Hızı | 6 fpm |
Debriyaj Tipi | Hayır |
Tam Yük Amperi | 24.6 |
Tam Yük Hat Hızı | 6 fpm |
Dahil Edilen Halat Çapı. | 7 / 32 " |
Dahil Edilen Halat Uzunluğu | 15 ft. |
Yüksüz Hat Hızı | 6 fpm |
Toplam yükseklik | 10.75 " |
Uzunluk | 16 " |
toplam Genişlik | 7.75 " |
Halat Malzemesi | Tel |
Voltaj derecesi | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.15 |
Gemi genişliği (cm) | 34.29 |
HS kodu | 8425310100 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00