Warner Doğrusal K2g10-12v-br-06 | Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 6 İnç | 18g642 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-06 Lineer Aktüatör, 12 VDC, Hareketli 6 İnç | AA8JRQ 18G642

THOMSON K2G10-12V-BR-06 Lineer Aktüatör, 12 VDC, Seyir 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8JRQ Modeli: K2G10-12V-BR-06Çapraz Referans: 18G642
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
€1,162.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Aktüatör
Ortam Sıcaklığı Maks (C / F)60 Derece C / 140 Derece F
Rulman TipiÇift Uçlu Top
Kondansatör DahilYok hayır
Kondansatör GerekliYok hayır
ClutchEvet
Sürüş Sistemi (Drive System) vites
Görev Döngüsü25%
Muhafaza TipiTamamen Kapalı Havalandırmasız
Bitiştoz Boya
Tam Yük Amperi25
Dişli MalzemesiAlüminyum
DişlilerToz Metal
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı60 Derece C / 140 Derece F
Motor TipiKalıcı mıknatıs
Montaj Tipiçatal
fındıkBronz
Somun MalzemesiBronz
Anma Yükü (Lb.)600
Geri Çekilmiş Boyut (In.)12.32
Geri Çekilmiş Uzunluk12.25 "
Vida tipiZirve
hız48 In./Dakika
Strok Uzunluğu6"
Termal korumaOto
Çevirme TüpüNitrotec Kaplı Çelik
Seyir mesafesi6"
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.7
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8483405010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik silindirlerin veya diğer güç kaynaklarının bulunmadığı uygulamalar için ideal olan B-Track, sağlam hizmet lineer aktüatör
  • 600 lb'ye kadar yük kapasiteleri sunan patentli hat içi yük aktarım tasarımı
  • Otomatik termal korumalı ve çift uçlu bilyalı rulmanlara sahip kalıcı mıknatıslı motor
  • Sistemde serbest hava değişimini garantileyen tamamen kapalı havalandırmasız muhafaza
  • Hava ve korozyon direnci için koruyucu toz kaplama ve sızdırmaz O-ringler
  • Tork aşırı yük koruması için bilyeli kilitli kavrama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida tipiRulman TipiKondansatör DahilhızSeyir mesafesiGerilimKondansatör GerekliBitişÜcret
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-04 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 4 İnç | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04ZirveÇift Uçlu TopYok hayır48 In./Dakika4"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,264.15
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-08 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 8 İnç | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08ZirveÇift Uçlu TopYok hayır48 In./Dakika8"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,162.14
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-12 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 12 İnç | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12ZirveÇift Uçlu TopYok hayır48 In./Dakika12 "12 VDCYok hayırtoz Boya€1,162.14
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G10-12V-BR-18 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 18 İnç | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18ZirveÇift Uçlu TopYok hayır48 In./Dakika18 "12 VDCYok hayırtoz Boya€1,219.65
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G20-12V-BR-04 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 4 İnç | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04ZirveÇift Uçlu TopYok hayır30 In./Dakika4"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,208.68
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G20-12v-BR-06 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 6 İnç | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06ZirveÇift Uçlu TopYok hayır30 In./Dakika6"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,208.68
WARNER LİNEER AKTÜATÖRLER K2G20-12V-BR-08 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 8 İnç | AA8JRX 18G648 K2G20-12V-BR-08ZirveÇift Uçlu TopYok hayır30 In./Dakika8"12 VDCYok hayırtoz Boya€1,208.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON K2G10-12V-BR-06 Lineer Aktüatör, 12 VDC, Seyir 6 İnç
€1,162.14 / Adet