OSG 849 Serisi, Sağ El Karbür Frez, 90 Derece Koni Şekli
stil | Model | açı | Kesici Dia. | Maks. RPM | Uzunluk | Shank Malzemesi | Şaft Boyutu | Ticaret Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 849-6250-60 | - | 16.00mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6.00mm | SK-6 | €54.59 | |
A | 849-2362 | - | 6.00mm | 75,000 | 50mm | karbit | 6" | SK-1 | €32.13 | |
A | 849-3750-60 | - | 9.00mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-3 | €37.76 | |
A | 849-7500-60 | - | 19.00mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-7 | €75.46 | |
A | 849-7500 | 60 Dereceleri | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-7 | €77.66 | |
A | 849-6250 | 90 Dereceleri | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-6 | €62.59 | |
A | 849-3750 | 90 Dereceleri | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-3 | €33.63 | |
A | 849-5000-60 | 90 Dereceleri | 12.00mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-5 | €43.13 | |
A | 849-1000-60 | 90 Dereceleri | 25.00mm | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | SK-9 | €121.83 | |
A | 849-1000 | 90 Dereceleri | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-9 | €111.54 | |
A | 849-2500 | 90 Dereceleri | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | karbit | 1 / 4 " | SK-1 | €29.40 | |
A | 849-5000 | 90 Dereceleri | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-5 | €49.05 |
849 Serisi, Sağ Karbür Frez, 90 Derece Koni Şekli
OSG 849 Serisi karbür frezler, hassas kesim, malzeme kaldırma ve üstün yüzey kalitesi sağlamak için idealdir. Ağaç işleme, metal işleme, otomotiv ve havacılık endüstrilerinde kullanılırlar. Bu frezler, olağanüstü kesme yetenekleri ve aşınmaya karşı direnç için yüksek kaliteli karbürden yapılmıştır. Doğru konturlar sağlamak için 90 derecelik bir kesme açısına sahiptirler ve seçilen modeller, malzeme kaldırma ve yüzey kalitesi arasında bir denge kuran orta sertlikte bir kesim stili sergiler. Bu frezler, 7000 ila 18000 arasında değişen geniş bir RPM aralığı sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tekerlek Prizleri Braketleri ve Zemin Kilitleri
- Elektrik Bant Dosyaları
- Yedek Pervaneler
- Fren ve Debriyaj Aksesuarları
- Faz Dönüştürücüler
- Görev Işıkları
- Su ısıtıcıları
- Son İşlem Aletleri
- Veri ve İletişim
- Su Şartlandırma
- HUSQVARNA Elmas Testere Bıçağı, Kullanım İçin: Yer Testereleri
- COXREELS DEF Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hulk Konteynerleri İçin Pencereleri Temizle
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union Yardımcı Yaylı Çek Valfler, Soket
- BALDOR MOTOR Basınçlı Yıkama Motorları
- EATON S811+/S801+ Serisi IP20 Kitleri
- ALL GEAR Arma Karabinaları
- CALBRITE Paslanmaz Çelik TECK Konnektörler
- RIDGID Kesici Rulolar
- REMCO 10 İnç Çift Bıçaklı Silecek Dolum Kartuşları