DORMONT 30C-4141-36 Konnektör, 1/2 İnç İç Çap, 3/4 İnç x 3/4 İnç Boyut, 36 İnç Uzunluk, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Bağlantısı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kaplama | Güvenlik Kalkanı Sarı Kaplama |
Dia İçinde. | 1 / 2 " |
uzunluk | 36 " |
Dış Çap. | 5 / 8 " |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
30C-4141-72 | 72 " | €52.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
30C-4142-72 | 72 " | €52.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
30C-4145-24 | 24 " | €49.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
30C-3135-48 | 48 " | €61.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
30C-3232-72B | - | €153.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
30C-3145-36 | 36 " | €52.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
30C-3146-36 | 36 " | €69.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00