Watts 1 1/4 174a-125 | Emniyet Tahliye Valfi 1-1/4 İnç 125 Psi | 26x189 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 1/4 174A-125 Safety Relief Valve 1-1/4 Inch 125 Psi | AB8QZX 26X189

WATTS 1 1/4 174A-125 Emniyet Tahliye Valfi 1-1/4 İnç 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QZX Modeli: 1 1/4 174A-125Çapraz Referans: 26X189
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
€810.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz
BtuH5,370,000
Disk Malzemesisilikon
Fabrika Ayar Basıncı125 psi
Giriş Boyutu1.25 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1.25 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik8.375 "
Uzunluk4.75 "
basınç Aralığı30 - 150 psi
Koltuk malzemesiBronz
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesiBtuHDisk MalzemesiYay malzemesiFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikÜcret
WATTS 3/4 174A-050 Emniyet Ventili 3/4 İnç 50 Psi Bronz | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Bronz950,000silikonPaslanmaz çelik50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€167.24
WATTS 3/4 174A-075 Emniyet Ventili 3/4 İnç 75 Psi Bronz | AB8QZM 26X180 3/4 174A-075Bronz1,320,000silikonPaslanmaz çelik75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€177.57
WATTS 3/4 174A-100 Emniyet Tahliye Vanası 3 / 4in 100 Psi Bronze | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Bronz1,695,000silikonPaslanmaz çelik100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.01
WATTS 3/4 174A-125 Emniyet Tahliye Vanası 3 / 4in 125 Psi Bronz | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Bronz2,070,000silikonPaslanmaz çelik125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
WATTS 3/4 174A-150 Emniyet Tahliye Vanası 3 / 4in 150 Psi Bronze | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Bronz2,445,000silikonPaslanmaz çelik150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€172.95
WATTS 1 174A-050 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 50 Psi Bronz | AB8QZR 26X184 1 174A-050Bronz1,470,000silikonPaslanmaz çelik50 psi1"1"5.75 "€455.45
WATTS 1 174A-150 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 150 Psi Bronz | AB8QZT 26X185 1 174A-150Bronz3,795,000silikonPaslanmaz çelik150 psi1"1"5.75 "€456.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 1/4 174A-125 Emniyet Tahliye Valfi 1-1/4 İnç 125 Psi
€810.14 / Adet