Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 LF7 U2-2 İkili Çek Valf 1 İnç FNPT | AH9YZP 46A961

WATTS 1 LF7 U2-2 İkili Çek Valf 1 İnç FNPT

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9YZP Modeli: 1 LF7 U2-2Çapraz Referans: 46A961
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
€127.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf
uymaKıç 1024
Bağlantı TürüFNPT
uzunluk3.875 "
MalzemeBronz
Maks. Sıcaklık.180 Dereceleri
beden1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)6.51
Gemi genişliği (cm)4.92
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Çalışma basıncıgövde MalzemesiDisk MalzemesiMin. SıcaklıkÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÇıkış tipiKoltuk malzemesiÜcret
WATTS 3/8 LF7 İkili Çek Valf 3/8 inç FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€229.46
WATTS 3/4 LF7 U2-2 İkili Çek Valf 3/4 İnç FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€126.83
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 Çift Çek Valf, Sıralı, Döner Bağlantılı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarKurşunsuz BronzSantopren33 Derece F-1"Dişi DişliBuna-N€244.15
WATTS LF7 3/8 Çift Çek Valf, Sıralı, 3/8 İnç Boyut, Pirinç | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarKurşunsuz Pirinçsilikon33 Derece F-3 / 8 "Dişi DişliBuna-N€241.94
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Çift Çek Valf, Sıralı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarKurşunsuz BronzSantopren33 Derece F-1-1 / 4 "Dişi DişliBuna-N€230.85
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 Çift Çek Valf, Sıralı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarKurşunsuz Bronzsilikon33 Derece F-1"Union Dişi DişliBuna-N€243.41
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 Çift Çek Valf, Sıralı, Döner Bağlantılı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarKurşunsuz Bronzsilikon33 Derece F-1"Rakor Erkek DişliBuna-N€334.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 LF7 U2-2 İkili Çek Valf 1 İnç FNPT
€127.92 / Adet