Watts Lf7u2-2 1 1/4x1 1/4 | Çift Çek Valf, Sıralı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 Çift Çek Valf, Sıralı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | BY8ETX 0792075

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 İkili Çek Valf, Sıralı, 1 1/4 İnç Boy, Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: BY8ETX Model: LF7U2-2 1 1/4X1 1/4Çapraz Referans: 0792075

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€230.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf
Vücut BakımıBronz
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Disk MalzemesiSantopren
uydurmaYok hayır
Giriş Boyutu1-1 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı10.3 Bar
Metre türüSayaç Yok
Mfr. DiziLF7
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış Boyutu1-1 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Koltuk malzemesiBuna-N
SüzgeçYok hayır
Konu TürüNPT
Valf TipiKapatma Valfi Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31

Ürün Detayı:

Çift Çekvalf, Sıralı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Çalışma basıncıgövde MalzemesiDisk MalzemesiMin. SıcaklıkÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÇıkış tipiKoltuk malzemesiÜcret
WATTS 3/8 LF7 İkili Çek Valf 3/8 inç FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€229.46
WATTS 3/4 LF7 U2-2 İkili Çek Valf 3/4 İnç FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€126.83
WATTS 1 LF7 U2-2 İkili Çek Valf 1 İnç FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€127.92
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 Çift Çek Valf, Sıralı, Döner Bağlantılı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarKurşunsuz BronzSantopren33 Derece F-1"Dişi DişliBuna-N€244.15
WATTS LF7 3/8 Çift Çek Valf, Sıralı, 3/8 İnç Boyut, Pirinç | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarKurşunsuz Pirinçsilikon33 Derece F-3 / 8 "Dişi DişliBuna-N€241.94
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 Çift Çek Valf, Sıralı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarKurşunsuz Bronzsilikon33 Derece F-1"Union Dişi DişliBuna-N€243.41
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 Çift Çek Valf, Sıralı, Döner Bağlantılı, 1 1/4 İnç Boyut, Bronz | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarKurşunsuz Bronzsilikon33 Derece F-1"Rakor Erkek DişliBuna-N€334.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 İkili Çek Valf, Sıralı, 1 1/4 İnç Boy, Bronz
€230.85 / Adet