Watts 1 Lfu5b-z3 | Su Basıncı Düşürücü Vana 1 İnç | 5dlz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 LFU5B-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1 İnç | AE3JEY 5DLZ6

WATTS 1 LFU5B-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1 İnç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE3JEY Modeli: 1 LFU5B-Z3Çapraz Referans: 5DLZ6

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€867.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basıncı Düşürücü Valf
Bağlantı TürüFNPT Birliği x FNPT
Yükseklik7.375 "
uzunluk6.75 "
MalzemeKurşunsuz Pirinç
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.160 Derece F
Boru Boyutu1"
Ön Ayarlı Basınç Ayarları50 psi
Basınç Ayar Aralığı25 - 75 psi
SüzgeçEvet
Valf TipiYüksek kapasiteli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.73
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAyarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığıgövde MalzemesiMalzemeMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Su Basıncı Düşürücü Valf 3/4 İnç | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Kurşunsuz Pirinç160 Derece F---€943.48
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Kurşunsuz Pirinç180 Derece F---€521.52
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Kurşunsuz Pirinç180 Derece F---€956.88
WATTS LFU5B-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 4 inç 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€2,332.97
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 2 İnç 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€3,041.35
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 4 inç 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€3,670.85
WATTS LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 2 İnç 30psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€4,626.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 LFU5B-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1 İnç
€867.96 / Adet