Watts 3/4 Lfu5b-lp-z3 | Su Basıncı Düşürücü Vana 30 Psi | 25cc95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 30 Psi | AF8EEA 25CC95

WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 30 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EEA Modeli: 3/4 LFU5B-LP-Z3Çapraz Referans: 25CC95
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
€956.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basıncı Düşürücü Valf
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Yükseklik6.875 "
uzunluk6.25 "
MalzemeKurşunsuz Pirinç
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Ön Ayarlı Basınç Ayarları30 psi
Basınç Ayar Aralığı10 - 35 psi
SüzgeçYok hayır
Valf TipiAlçak basınç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)20.96
Gemi uzunluğu (cm)17.15
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481100020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAyarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığıgövde MalzemesiMalzemeMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Su Basıncı Düşürücü Valf 3/4 İnç | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Kurşunsuz Pirinç160 Derece F---€943.48
WATTS 1 LFU5B-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1 İnç | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Kurşunsuz Pirinç160 Derece F---€867.96
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Kurşunsuz Pirinç180 Derece F---€521.52
WATTS LFU5B-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 4 inç 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€2,332.97
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 2 İnç 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€3,041.35
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 4 inç 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€3,670.85
WATTS LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 1-1 / 2 İnç 30psi | AH8QVB 38YJ12 LFU5B-LP-Z39.437 "--Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım160 Derece F---€4,626.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düşürücü Valf 30 Psi
€956.88 / Adet