WATTS 1000-LM 4 Tek Dedektörlü Çek Valf, Flanşlı, 4 İnç Boyut, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | emniyet valfi |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Bronz |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 LM 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €4,748.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
1000DCV-EPX-LM 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €7,215.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
1000DCV-EPX-LM 10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | €12,580.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
1010DCV-GRVXGRV-LM 6 | Yivli Eklem | 6" | Yivli Eklem | €4,890.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
1000DCV-EPX-CFM 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €7,353.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
1000DCV-EPX-10SY-CFM 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €6,741.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
1000DCV-EPX-CFM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €3,620.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00