WATTS 1005DCV-FXG-LM 4 Tek Dedektörlü Çek Valf, Flanş x Yiv, 4 İnç Boyut, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | emniyet valfi |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Koltuk malzemesi | Bronz |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1005DCV-FXG-LM6 | 6" | €4,890.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00