VESTIL Makine Patenleri
stil | Model | Yüzey genişliği | derinlik | Yükseklik | genişlik | Laminasyon Yüzey Uzunluğu | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Rulo Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMS-6 | - | 10.5 " | 4" | 16.25 " | 10.5 " | 8.5 " | 12000 lbs. | Naylon | €286.21 | |
B | FMS-2.5 | - | 8.5 " | 4" | 10.75 " | 8.5 " | 4.75 " | 5000 lbs. | Naylon | €128.73 | |
C | FMS-3 | - | 13 " | 3.75 " | 15.75 " | 13 " | 8" | 6000 lbs. | Naylon | €188.79 | |
D | ASKT-12 | 6 1 / 2 " | 13.8 " | 4.5 " | 16.5 " | 13 3 / 4 " | 10.5 " | 24000 lbs. | Naylon | €631.24 | |
E | ASKT-6 | 6 1 / 2 " | 9.8 " | 4.38 " | 12.81 " | 9 3 / 4 " | 10.5 " | 12000 lbs. | Naylon | €592.75 | |
F | ASKT-24 | 8 1 / 2 " | 16.8 " | 4.5 " | 19.56 " | 16 3 / 4 " | 11.31 " | 48000 lbs. | Çelik | €1,043.62 |
Makine Patenleri
Vestil makine patenleri, ağır ekipmanları düz çizgiler halinde hareket ettirmek üzere tasarlanmıştır ve ek bir kavrama için kauçuk bir üst yüzeye sahiptir. Bozulmayan bir performans için güçlü naylon tekerleklerle ve patenleri taşımak ve doğru bir şekilde konumlandırmak için çelik bir tutamakla entegre edilmiştir. Marka, dönüşler ve virajlar etrafındaki uygulamalar için ayrıca döner bir üst plakaya ve daha iyi manevra kabiliyeti için bir çekme çubuğuna sahip yönlendirilebilir makine kızakları da sunmaktadır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaydedici Veri Kaydedici Aksesuarları
- Besleme ve Giriş Fanları
- Solunum Temizleme Kitleri ve Mendilleri
- Kancanın Altında Palet Kaldırıcılar
- Sucul Yabancı Ot Kontrol Tırmıkları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Trafik Güvenliği
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- Zincir ve Araçlar
- SPEEDAIRE Basınçlı Hava Filtreleri, 290 PSI, Alüminyum
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Tee Düşük Kurşun Pirinç, 1000psi
- WESTWARD Boru Bükücü
- BALDWIN FILTERS Drenaj ve Sensör portlu Spin-on Yakıt Filtreleri
- KLEIN TOOLS Makas Tutucu
- PLAST-O-MATIC CKS Serisi Kendinden Kapanan Çekvalfler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 8-32 Unc
- EATON Motor Kontrol Doğrultucu Köprüleri
- EMERSON SolaHD 83 Serisi Çıkış Güç Kaynakları
- BOSTON GEAR 24 Çap Hatveli Pirinç Gönye Dişlileri