Watts 100xl-175-210 | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 100XL-175-210 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3YFE 0066103

WATTS 100XL-175-210 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boy, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: BP3YFE Modeli: 100XL-175-210Çapraz Referans: 0066103
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
€31.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiPirinç
Boşaltma Kapasitesi105000 btu
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Maks. Çalışma basıncı175 PSI
Mfr. Dizi100XL
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı175 Psi
Rölyef Sıcaklığı210 Derece F
Sap Uzunluğu1 1 / 8 "
Termostat MalzemesiBakır
Termostat Probu Uzunluğu3"
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıTahliye BasıncıSap UzunluğuTermostat Probu UzunluğuÜcret
WATTS 100XL-BP-150210 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3YEG 0066079 100XL-BP-150210210 Derece F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€40.11
WATTS L100XLM7-3-125210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3YEH 0066134 L100XLM7-3-125210 3/4210 Derece F-125 psi2 1 / 8 "-€66.84
WATTS DP100XL-TT-150210 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3YEL 0066107 DP100XL-TT-150210210 Derece F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€158.03
WATTS 100XL-100180-Z11 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3YER 0066310 100XL-100180-Z11180 Derece F113 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€58.34
WATTS LLL100XL-2M7-150210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3YEY 0066440 LLL100XL-2M7-150210 3/4210 Derece F-150 Psi--€50.65
WATTS 100XL-8-175210 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3YFF 0066113 100XL-8-175210210 Derece F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "8"€74.95
WATTS 100XL-125210 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boyut, Pirinç | BP3YFG 0066090 100XL-125210210 Derece F125 psi125 psi1.1875 "4"€35.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 100XL-175-210 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi, Erkek Dişli, Npt, 3/4 İnç Boy, Pirinç
€31.96 / Adet