Watts 1018b-04 | İstiflenebilir Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1018B-04 İstiflenebilir Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEM 0666142

WATTS 1018B-04 İstiflenebilir Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: BQ2TEM Modeli: 1018B-04Çapraz Referans: 0666142

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€33.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek
Bükme Açısı90 Derecesi
Vücut BakımıPlastik
gövde MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı10.3 Bar
Mfr. Dizi1018B
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Çıkış tipiQuick Connect

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07

Ürün Detayı:

İstiflenebilir Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiGiriş BoyutuMaks. Çalışma basıncıMfr. DiziMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÇıkış tipiÜcret
WATTS 3518B-08 İstiflenebilir Dirsek, 3/8 İnç Giriş, 17.2 Bar Basınç | BQ2BXV 0650058 3518B-08polisülfon3 / 8 "17.2 Bar3518B75 Derece F3 / 8 "Itmek€7.20
WATTS 1018B-06 İstiflenebilir Dirsek, 3/8 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEP 0666143 1018B-06Polipropilen3 / 8 "10.3 Bar1018B33 Derece F3 / 8 "Quick Connect€42.02
WATTS 1018B-08 İstiflenebilir Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEQ 0666144 1018B-08Polipropilen1 / 2 "10.3 Bar1018B33 Derece F1 / 2 "Quick Connect€51.79
WATTS LF4718-10 İstiflenebilir Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4GQD 0472021 LF4718-10Kurşunsuz Pirinç1 / 2 "200 PSILF471833 Derece F1 / 2 "Quick Connect€13.59
WATTS LF4718-14 İstiflenebilir Dirsek, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4GQH 0472022 LF4718-14Kurşunsuz Pirinç3 / 4 "200 PSILF471833 Derece F3 / 4 "Quick Connect€18.67
WATTS LF4718-18 İstiflenebilir Dirsek, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4MUE 0472023 LF4718-18Kurşunsuz Pirinç1"200 PSILF471833 Derece F1"Quick Connect€28.43
WATTS 3518-18 İstiflenebilir Dirsek, 1 İnç Boyut, Plastik | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33 Derece F--€32.40
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1018B-04 İstiflenebilir Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç
€33.98 / Adet