Watts Lf4718-18 | İstiflenebilir Dirsek, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF4718-18 İstiflenebilir Dirsek, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4MUE 0472023

WATTS LF4718-18 İstiflenebilir Dirsek, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: BR4MUE Modeli: LF4718-18Çapraz Referans: 0472023
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
€28.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek
Bükme Açısı90 Derecesi
Vücut BakımıKurşunsuz Pirinç
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Giriş BağlantısıBağlanmak için itin
Giriş Boyutu1"
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı200 PSI
Mfr. DiziLF4718
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıBağlanmak için Bas
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiQuick Connect
Çalışma Sıcaklığı.200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22

Ürün Detayı:

İstiflenebilir Dirsek, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiGiriş BoyutuMaks. Çalışma basıncıMfr. DiziMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÇıkış tipiÜcret
WATTS 3518B-08 İstiflenebilir Dirsek, 3/8 İnç Giriş, 17.2 Bar Basınç | BQ2BXV 0650058 3518B-08polisülfon3 / 8 "17.2 Bar3518B75 Derece F3 / 8 "Itmek€7.20
WATTS 1018B-04 İstiflenebilir Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEM 0666142 1018B-04Polipropilen1 / 4 "10.3 Bar1018B33 Derece F1 / 4 "Quick Connect€33.98
WATTS 1018B-06 İstiflenebilir Dirsek, 3/8 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEP 0666143 1018B-06Polipropilen3 / 8 "10.3 Bar1018B33 Derece F3 / 8 "Quick Connect€42.02
WATTS 1018B-08 İstiflenebilir Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEQ 0666144 1018B-08Polipropilen1 / 2 "10.3 Bar1018B33 Derece F1 / 2 "Quick Connect€51.79
WATTS LF4718-10 İstiflenebilir Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4GQD 0472021 LF4718-10Kurşunsuz Pirinç1 / 2 "200 PSILF471833 Derece F1 / 2 "Quick Connect€13.59
WATTS LF4718-14 İstiflenebilir Dirsek, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4GQH 0472022 LF4718-14Kurşunsuz Pirinç3 / 4 "200 PSILF471833 Derece F3 / 4 "Quick Connect€18.67
WATTS 3518-18 İstiflenebilir Dirsek, 1 İnç Boyut, Plastik | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33 Derece F--€32.40
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF4718-18 İstiflenebilir Dirsek, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç
€28.43 / Adet