Watts 1019b-0406 | Erkek Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1019B-0406 Erkek Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEJ 0666137

WATTS 1019B-0406 Erkek Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BQ2TEJ Modeli: 1019B-0406Çapraz Referans: 0666137
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
€33.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
Bükme Açısı90 Derecesi
Vücut BakımıPlastik
gövde MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı10.3 Bar
Mfr. Dizi1019B
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiErkek Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09

Ürün Detayı:

Erkek Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiGiriş BoyutuMaks. Çalışma basıncıMfr. DiziMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÇıkış tipiÜcret
WATTS 1019B-0604 Erkek Dirsek, 3/8 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEE 0666138 1019B-0604Polipropilen3 / 8 "10.3 Bar1019B33 Derece F1 / 4 "Erkek Dişli€37.36
WATTS 1019B-0404 Erkek Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEF 0666136 1019B-0404Polipropilen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 Derece F1 / 4 "Erkek Dişli€28.43
WATTS 1019B-0606 Erkek Dirsek, 3/8 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEK 0666139 1019B-0606Polipropilen3 / 8 "10.3 Bar1019B33 Derece F3 / 8 "Erkek Dişli€38.64
WATTS 1019B-0806 Erkek Dirsek, 1/2 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEL 0666140 1019B-0806Polipropilen1 / 2 "10.3 Bar1019B33 Derece F3 / 8 "Erkek Dişli€48.83
WATTS 1019B-0402 Erkek Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç | BQ2TEN 0666135 1019B-0402Polipropilen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 Derece F1 / 8 "Erkek Dişli€25.47
WATTS LF4719-1412 Erkek Dirsek, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Basınç | BR4GQG 0472026 LF4719-1412Kurşunsuz Pirinç3 / 4 "200 PSILF471933 Derece F3 / 4 "Erkek Dişli€22.51
WATTS 3519-1412 Erkek Dirsek, 3/4 İnç x 3/4 İnç Boyut, Plastik | BR9EXH 0959791 3519-1412-3 / 4 "250 PSI-33 Derece F--€19.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1019B-0406 Erkek Dirsek, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Basınç
€33.56 / Adet