Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1027B-0402 Erkek Gövde, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç | BR9HQE 0666104

WATTS 1027B-0402 Erkek Gövde, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: BR9HQE Modeli: 1027B-0402Çapraz Referans: 0666104
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
€22.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kök
BitişPolipropilen
Montaj TipiBağlayıcı
Giriş MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş TipiItmek
KurşunMevcut değil
MalzemePolipropilen
Maks. Çalışma basıncı10.3 Bar
Mfr. Dizi1027B
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış MalzemesiPolipropilen
Çıkış Boyutu1 / 8 "
Çıkış tipiErkek Dişli
Dış Çap.13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05

Ürün Detayı:

Erkek Gövde, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMfr. DiziBitişMontaj TipiMin. SıcaklıkÇıkış MalzemesiÇıkış BoyutuDış Çap.Giriş MalzemesiÜcret
WATT LF4727-1412 Erkek Gövde, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR4GRV 0472056 LF4727-1412LF4727Kurşunsuz Pirinçadaptör33 Derece FKurşunsuz Pirinç3 / 4 "7 / 8 "Kurşunsuz Pirinç€12.31
WATT LF4727-1008 Erkek Gövde, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Kurşunsuz Pirinçadaptör33 Derece FKurşunsuz Pirinç1 / 2 "5 / 8 "Kurşunsuz Pirinç€23.77
WATTS 1027B-0604 Erkek Gövde, 3/8 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç | BR9FNP 0666106 1027B-06041027BPolipropilenBağlayıcı33 Derece FPolipropilen1 / 4 "13 / 16 "Polipropilen€23.77
WATTS 1027B-0606 Erkek Gövde, 3/8 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç | BR9HQG 0666107 1027B-06061027BPolipropilenBağlayıcı33 Derece FPolipropilen3 / 8 "13 / 16 "Polipropilen€22.93
WATTS 1027B-0806 Erkek Gövde, 1/2 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç | BR9HQH 0666108 1027B-08061027BPolipropilenBağlayıcı33 Derece FPolipropilen3 / 8 "1"Polipropilen€25.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1027B-0402 Erkek Gövde, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç
€22.51 / Adet