Watts Lf4727-1412 | Erkek Gövde, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LF4727-1412 Erkek Gövde, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR4GRV 0472056

WATTS LF4727-1412 Erkek Gövde, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR4GRV Modeli: LF4727-1412Çapraz Referans: 0472056
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
€12.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kök
BitişKurşunsuz Pirinç
Montaj Tipiadaptör
Giriş BağlantısıBağlanmak için itin
Giriş MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
MalzemeKurşunsuz Pirinç
Maks. Çalışma basıncı200 PSI
Mfr. DiziLF4727
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıErkek Dişli
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiErkek Dişli
Dış Çap.7 / 8 "
Çalışma Sıcaklığı.200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18

Ürün Detayı:

Erkek Gövde, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMfr. DiziBitişMontaj TipiMin. SıcaklıkÇıkış MalzemesiÇıkış BoyutuDış Çap.Giriş MalzemesiÜcret
WATT LF4727-1008 Erkek Gövde, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Kurşunsuz Pirinçadaptör33 Derece FKurşunsuz Pirinç1 / 2 "5 / 8 "Kurşunsuz Pirinç€23.77
WATTS 1027B-0604 Erkek Gövde, 3/8 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç | BR9FNP 0666106 1027B-06041027BPolipropilenBağlayıcı33 Derece FPolipropilen1 / 4 "13 / 16 "Polipropilen€23.77
WATTS 1027B-0402 Erkek Gövde, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç | BR9HQE 0666104 1027B-04021027BPolipropilenBağlayıcı33 Derece FPolipropilen1 / 8 "13 / 16 "Polipropilen€22.51
WATTS 1027B-0606 Erkek Gövde, 3/8 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç | BR9HQG 0666107 1027B-06061027BPolipropilenBağlayıcı33 Derece FPolipropilen3 / 8 "13 / 16 "Polipropilen€22.93
WATTS 1027B-0806 Erkek Gövde, 1/2 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç | BR9HQH 0666108 1027B-08061027BPolipropilenBağlayıcı33 Derece FPolipropilen3 / 8 "1"Polipropilen€25.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF4727-1412 Erkek Gövde, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç
€12.31 / Adet