Watts 1500 | Şamandıra Valfı, Bağlantı Boyutu 1-1/2 İnç, Maks. Basınç 165 Psi | 46a988 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1500 Şamandıralı Vana, Bağlantı Boyutu 1-1/2 İnç, Maks. Basınç 165 Psi | AG6RJM 46A988 / 780013

WATTS 1500 Şamandıralı Vana, Bağlantı Boyutu 1-1/2 İnç, Maks. Basınç 165 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RJM Model: 1500Çapraz Referans: 46A988 / 780013
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
€200.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Tipi Float Valf
gövde MalzemesiBronz
Bağlantı boyutu1-1 / 2 "
Bağlantı TürüFNPT
Giriş basıncı50 psi
Maks. Basınç165 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Mfr. Dizi1500
MontajPipe
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiSade
Çubuk uzunluğu12 "
Çubuk malzemesiPirinç
Çubuk Konu3 / 8-16
beden1.5 "
UPC098268090963
Valf Akışı - Akış (1)250 dev / dak
Valf Akışı - Akış (2)348 dev / dak
Valf Akışı - Basınç (1)50 psi
Valf Akışı - Basınç (2)100 psi
Vana MalzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481809010

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuMaks. Sıcaklık.Mfr. DiziÇıkış BoyutubedenÜcret
WATTS 2000 Şamandıralı Valf Grubu, Bağlantı Boyutu 2 İnç, Maks. Basınç 165 Psi | AD6MEX 46A989 / 780014 20002"180 Derece F20002"2"€187.27
WATTS 1250 Şamandıralı Vana 1-1 / 4 İnç Bronz Boru Montajı | AG6RJL 46A987 1250-180 Derece F--1.25 "€183.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1500 Şamandıralı Vana, Bağlantı Boyutu 1-1/2 İnç, Maks. Basınç 165 Psi
€200.33 / Adet