WATTS 152SS-3-15 1/2 Buhar Basıncı Regülatörü, 3 ila 15 Psi, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buhar Basınç Regülatörü |
Ayarlanabilir PSI Aralığı | 3 ila 15 Psi |
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | 3 - 15 psi |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 420 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 300 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
stil | Standart |
Tip | malzeme |
Valf Tasarımı | Standart |
Model | Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | gövde Malzemesi | Giriş Boyutu | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152AT-003015 3/4 | - | Demir | 3 / 4 " | 20.7 Bar | 33 Derece F | 3 / 4 " | €1,751.95 | |
152A-010030 1 1/4 | 10 - 30 psi | Demir | 1 1 / 4 " | 200 PSI | 33 Derece F | 1-1 / 4 " | €2,682.18 | TEKLİF TALEBİ
|
152AT-030100 | 30 - 100 psi | Demir | 2" | 300 PSI | 33 Derece F | 2" | €4,678.84 | TEKLİF TALEBİ
|
152AT-003015 1/2 | 3 - 15 psi | Demir | 1 / 2 " | 300 PSI | 33 Derece F | 1 / 2 " | €1,456.14 | |
152AT-30140 3/4 | - | Demir | 3 / 4 " | 20.7 Bar | 33 Derece F | 3 / 4 " | €1,751.95 | |
152AT-010050 | 10 - 50 psi | Demir | 3 / 4 " | 300 PSI | 33 Derece F | 3 / 4 " | €1,751.95 | |
101033 | - | - | - | - | - | - | €1,635.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00