WATTS 174A-145 2 Kazan Basınç Tahliye Valfi, 2 İnç Giriş, 145 Psi Tahliye Basıncı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kazan Basınç Tahliye Vanası |
gövde Malzemesi | Bronz |
Boşaltma Kapasitesi | 13390000 btuh 145 psi'de |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut |
Maks. Sıcaklık. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 109 psi |
Mfr. Dizi | 174A |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
basınç Aralığı | 30 - 150 psi |
Tahliye Basıncı | 145 Psi |
Model | Boşaltma Kapasitesi | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Çıkış Boyutu | Tahliye Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174A-045 3/4 | - | 3 / 4 " | 250 Derece F | - | 3 / 4 " | 45 Psi | €406.17 | |
174A-030 3/4 | - | 3 / 4 " | 250 Derece F | - | 3 / 4 " | 30 Psi | €216.90 | |
174A-060 3/4 | - | 3 / 4 " | 250 Derece F | - | 3 / 4 " | 60 Psi | €320.08 | |
174A-Z3-T-100 | 9970000 btuh 100 psi'de | 2" | 250 Derece F | - | 2" | 100 Psi | €2,448.83 | TEKLİF TALEBİ
|
174A-65 1 1/4 | 3041000 btuh 65 psi'de | 1 1 / 4 " | 250 Derece F | 49 psi | 1-1 / 4 " | 65 Psi | €1,152.31 | |
174A-135 1 1/4 | 5758000 btuh 135 psi'de | 1 1 / 4 " | 250 Derece F | 101 psi | 1-1 / 4 " | 135 Psi | €1,152.31 | |
174A-35 1 1/2 | 2250000 btuh 35 psi'de | 1 1 / 2 " | 250 Derece F | 25 psi | 1-1 / 2 " | 35 Psi | €1,591.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00