Watts 2 Lf3004 | Dielektrik Rakor 2 İnç Fip 250 Psi | 25cc92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 2 LF3004 Dielektrik Birliği 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92

WATTS 2 LF3004 Dielektrik Rakor 2 İnç Fip 250 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EDX Modeli: 2 LF3004Çapraz Referans: 25CC92
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
€138.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Bağlantı TürüFIP x FIP
Conta MalzemesiBuna-N
Hex Boyutu4.125 "
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Somun MalzemesiDövülebilir demir
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307199030

Ürün Detayı:

  • İzolatör Malzemesi (Polisülfon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiConta MalzemesiHex BoyutuGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış MalzemesiÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielektrik Rakor 1-1 / 4 İnç Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "DemirBuna-N2.75 "----€66.31
WATTS 1/2 LF 3004-1 / 2 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Dövülebilir Demir ve Galvanizli ÇelikBuna-N1.625 "----€45.48
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielektrik Rakor 3/4 İnç Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Dövülebilir Demir ve Galvanizli ÇelikBuna-N1.875 "----€51.86
WATTS 1 LF 3004-1 Dielektrik Birliği 1 İnç Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Dövülebilir Demir ve Galvanizli ÇelikBuna-N2.25 "----€88.37
WATTS 11/2 LF3004 Dielektrik Rakor 1-1 / 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Galvanizli Dövülebilir DemirBuna-N3.5 "----€87.03
WATT LF3004 1 1/4 Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Çelik1-1 / 4 "Çelik1-1 / 4 "€84.92
WATTS LF3004 2 Dielektrik Rakor, 2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ7KPV 0821935 LF3004 2--Buna-N-Dövülebilir demir2"Dövülebilir demir2"€191.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 2 LF3004 Dielektrik Rakor 2 İnç Fip 250 Psi
€138.76 / Adet