Watts 2 Lf3006 | Dielektrik Rakor 2 İnç Fip 250 Psi | 25cc86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 2 LF3006 Dielektrik Birliği 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86

WATTS 2 LF3006 Dielektrik Rakor 2 İnç Fip 250 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EDR Modeli: 2 LF3006Çapraz Referans: 25CC86
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
€175.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Bağlantı TürüFIP x FIP
Conta MalzemesiBuna-N
Hex Boyutu4.125 "
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Somun MalzemesiDövülebilir demir
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307199030

Ürün Detayı:

  • İzolatör Malzemesi (Polisülfon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiConta MalzemesiHex BoyutuGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış MalzemesiÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 1/2 LF3006 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Dövülebilir demirBuna-N1.625 "----€29.85
WATTS 3/4 LF3006 Dielektrik Rakor 3/4 İnç Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Dövülebilir demirBuna-N1.875 "----€33.42
WATTS 1 LF3006 Dielektrik Birliği 1 İnç Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Dövülebilir demirBuna-N2.25 "----€44.09
WATTS 1 1/2 LF3006 Dielektrik Rakor 1-1 / 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Siyah Dövülebilir DemirBuna-N3.5 "----€85.81
WATTS 11/4 LF3006 Dielektrik Rakor 1-1 / 4 İnç Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Dövülebilir demirBuna-N2.75 "----€60.09
WATTS LF3006 2 Dielektrik Rakor, 2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Dövülebilir demir2"Dövülebilir demir2"€191.06
WATTS LF3006 3/4 Dielektrik Rakor, 3/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Çelik3 / 4 "Çelik3 / 4 "€48.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 2 LF3006 Dielektrik Rakor 2 İnç Fip 250 Psi
€175.91 / Adet