Watts 2000 1 1/4" | Akış Çek Valfı 1-1/4 İnç Fnpt Dökme Demir | 4a815 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 2000 1 1/4 Akış Çekvalf 1-1 / 4 İnç Fnpt Dökme Demir | AD6RWN 4A815

WATTS 2000 1 1/4" Akış Kontrol Vanası 1-1/4 İnç Fnpt Dökme Demir

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6RWN Model: 2000 1 1/4"Çapraz Referans: 4A815

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€155.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Çek Valfi
uzunluk4.75 "
MalzemeDökme demir
Maks. Basınç50 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Montaj konumuYatay veya Açı
Toplam yükseklik5.625 "
beden1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481302010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMontaj konumuToplam yükseklikbedenÜcret
WATTS 2000S 3/4 Akış Çekvalf 3/4 İnç Ter Bronz | AD6RWP 4A816 2000s 3/43"BronzYatay3.625 "3 / 4 "€149.18
WATTS 2000S 1 Akış Çekvalfi, Bronz, 1 İnç Boyut, 3 3/4 İnç Uzunluk, Yatay Montaj | CJ2FQQ 4A817 2000S 1-----€139.68
WATTS 2000 1" Akış Çek Valfı, Dökme Demir, 1 İnç Boyut, 4 1/4 İnç Uzunluk, Yatay veya Açılı Montaj | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----€125.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 2000 1 1/4" Akış Kontrol Vanası 1-1/4 İnç Fnpt Dökme Demir
€155.24 / Adet