Watts 2000'ler 3/4 | Akış Çek Valfı 3/4 İnç Ter Bronz | 4a816 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 2000S 3/4 Akış Çekvalf 3/4 İnç Ter Bronz | AD6RWP 4A816

WATTS 2000S 3/4 Akış Çekvalf 3/4 İnç Ter Bronz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6RWP Modeli: 2000S 3/4Çapraz Referans: 4A816
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
€135.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Çek Valfi
uzunluk3"
MalzemeBronz
Maks. Basınç50 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Montaj konumuYatay
Toplam yükseklik3.625 "
beden3 / 4 "
UPC098268267389

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481302010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMontaj konumuToplam yükseklikbedenÜcret
WATTS 2000 1 1/4" Akış Çek Valfı 1-1/4 İnç Fnpt Dökme Demir | AD6RWN 4A815 2000 1 1/4 "4.75 "Dökme demirYatay veya Açı5.625 "1.25 "€143.64
WATTS 2000S 1 Akış Çekvalfi, Bronz, 1 İnç Boyut, 3 3/4 İnç Uzunluk, Yatay Montaj | CJ2FQQ 4A817 2000S 1-----€129.24
TEKLİF TALEBİ
WATTS 2000 1" Akış Çek Valfı, Dökme Demir, 1 İnç Boyut, 4 1/4 İnç Uzunluk, Yatay veya Açılı Montaj | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----€116.35
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 2000S 3/4 Akış Çekvalf 3/4 İnç Ter Bronz
€135.87 / Adet