Watts 3/4 Lf 800m4qt3/4" | Sifon Önleyici Geri Akış Önleyici 800 | 5dmj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/4 LF 800M4QT3 / 4 Anti-sifon Geri Akış Engelleyici 800 | AE3JHE 5DMJ6

WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" Sifon Önleyici Geri Akış Önleyici 800

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JHE Model: 3/4 LF 800M4QT3/4"Çapraz Referans: 5DMJ6
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
€303.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anti-Sifon Geri Akış Engelleyici
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
BağlantısıFIP
Yükseklik6.5 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
beden3 / 4 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 140 Derece F
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyutugövde MalzemesiBağlantısıbedenSıcaklık. menzilgenişlikYükseklikGiriş BoyutuÜcret
WATTS 800M4QT3/4" Anti-Sifon Vakum Kesici, Açılı, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/4 İnç, Bronz | AB3BGC 1RCZ6 800M4QT3 / 4 "3 / 4 "BronzNPT3 / 4 "33 Derece ila 180 Derece F6.25 "5"3 / 4 "€246.93
WATTS 800M4QT-1" Anti-Sifon Vakum Kesici, Açılı, Dişi Dişli, NPT, Boyut 1 İnç, Bronz | AB3BGE 1RCZ8 800M4QT-1 "1"BronzNPT1"33 Derece ila 180 Derece F6.5 "5.375 "1"€274.16
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2" Anti-sifon Geri Akış Önleyici 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Kurşunsuz PirinçIPS1 / 2 "33 Derece ila 180 Derece F2"--€878.68
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4" Anti-sifon Geri Akış Önleyici 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Kurşunsuz PirinçIPS3 / 4 "33 Derece ila 180 Derece F2"--€820.01
WATTS 1 LF 008PCQT-1" Anti-sifon Geri Akış Önleyici 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Kurşunsuz PirinçIPS1"33 Derece ila 180 Derece F2"--€875.66
WATTS 1 LF 800M4QT-1" Anti-sifon Geri Akış Önleyici 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Kurşunsuz PirinçFIP1"33 Derece ila 140 Derece F3.437 "7.5 "-€305.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" Sifon Önleyici Geri Akış Önleyici 800
€303.53 / Adet