Watts 800m4qt3/4" | Sifon Önleyici Vakum Kesici, Açılı, Dişi Dişli, Npt, Boyut 3/4 İnç, Bronz | 1rcz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 800M4QT3/4 Anti-Sifon Vakum Kesici, Açılı, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/4 İnç, Bronz | AB3BGC 1RCZ6

WATTS 800M4QT3/4" Sifon Önleyici Vakum Kesici, Açılı, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/4 İnç, Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BGC Model: 800M4QT3/4"Çapraz Referans: 1RCZ6
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
€246.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anti-Sifon Geri Akış Engelleyici
Vücut BakımıBronz döküm
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliaçı
BağlantısıNPT
Disk Malzemesisilikon
uydurmaYok hayır
Yükseklik5"
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiDişi Dişli
uzunluk5"
Maks. Basınç180 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Çalışma basıncı10.3 Bar
Metre türüSayaç Yok
Mfr. Dizi800M4QT
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Koltuk malzemesiMühendislik Plastik
beden3 / 4 "
SüzgeçYok hayır
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 180 Derece F
Konu TürüNPT
Tipmalzeme
Valf TipiÇeyrek Dönüşlü Küresel Vana
genişlik6.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyutugövde MalzemesiBağlantısıbedenSıcaklık. menzilgenişlikYükseklikGiriş BoyutuÜcret
WATTS 800M4QT-1" Anti-Sifon Vakum Kesici, Açılı, Dişi Dişli, NPT, Boyut 1 İnç, Bronz | AB3BGE 1RCZ8 800M4QT-1 "1"BronzNPT1"33 Derece ila 180 Derece F6.5 "5.375 "1"€274.16
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2" Anti-sifon Geri Akış Önleyici 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Kurşunsuz PirinçIPS1 / 2 "33 Derece ila 180 Derece F2"--€878.68
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4" Anti-sifon Geri Akış Önleyici 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Kurşunsuz PirinçIPS3 / 4 "33 Derece ila 180 Derece F2"--€820.01
WATTS 1 LF 008PCQT-1" Anti-sifon Geri Akış Önleyici 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Kurşunsuz PirinçIPS1"33 Derece ila 180 Derece F2"--€875.66
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" Anti-sifon Geri Akış Önleyici 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Kurşunsuz PirinçFIP3 / 4 "33 Derece ila 140 Derece F2.25 "6.5 "-€303.53
WATTS 1 LF 800M4QT-1" Anti-sifon Geri Akış Önleyici 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Kurşunsuz PirinçFIP1"33 Derece ila 140 Derece F3.437 "7.5 "-€305.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 800M4QT3/4" Sifon Önleyici Vakum Kesici, Açılı, Dişi Dişli, NPT, Boyut 3/4 İnç, Bronz
€246.93 / Adet