Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/4 LF70A Karışım Vanası Kurşunsuz Pirinç 150 Psi | AB8QXW 26X131

WATTS 3/4 LF70A Karıştırma Vanası Kurşunsuz Pirinç 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QXW Modeli: 3/4 LF70AÇapraz Referans: 26X131
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
€163.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karışım Vanası
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Akış hızı10 psi'de 10 gpm
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiTerlemek
Maks. Basınç150 psi
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiTerlemek
Toplam yükseklik4.125 "
toplam Genişlik2.75 "
Sıcaklık. menzil120 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
WATTS 1/2 LF70A-F Karışım Vanası Kurşunsuz Pirinç | AB8QYC 26X141 1/2 LF70A-F5.5 psi'de 10 gpm1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "€107.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/4 LF70A Karıştırma Vanası Kurşunsuz Pirinç 150 Psi
€163.20 / Adet