Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3501B-1008 Erkek Konnektör, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175

WATTS 3501B-1008 Erkek Konnektör, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GNM Modeli: 3501B-1008Çapraz Referans: 1DAJ2 / 650175
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
€12.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
Temel malzemePlastik
gövde Malzemesipolisülfon
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Bitişpolisülfon
Montaj TipiBağlayıcı
Giriş Malzemesipolisülfon
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
Malzemepolisülfon
Maks. Basınç250 psi
Maks. Çalışma basıncı17.2 Bar
Mfr. Dizi3501B
Min. Sıcaklık75 Derece F
Çıkış Malzemesipolisülfon
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiErkek Dişli
Dış Çap.1-1 / 8 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil180 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Düşük Basınçlı Akışkan Uygulamalarında PEX, LDPE, MDPE, HDPE, Copper, CTS CPVC ve Polybutylene Tubing ile uyumludur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüGiriş BoyutuÇıkış BoyutuDış Çap.Boru Boyututüp BoyutuÜcret
WATTS 3501B-1006 Erkek Konnektör, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953 3501B-1006Tüp x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "€11.52
WATTS 3501B-1012 Erkek Konnektör, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176 3501B-1012Tüp x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€14.62
WATTS 3501B-1014 Erkek Konnektör 1/2 x 3/4 İnç Polisülfon | AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014Tüp x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "€14.73
WATTS 3501B-1412 Erkek Konnektör, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178 3501B-1412Tüp x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€16.42
WATTS 3501B-1816 Erkek Konnektör, Giriş Boyutu 1 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816Tüp x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"€18.43
WATTS 3501B-0808 Erkek Konnektör, Giriş Boyutu 3/8 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808Tüp x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "€11.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3501B-1008 Erkek Konnektör, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar
€12.13 / Adet