Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3515B-08 Rakor Konnektörü, Giriş Boyutu 3/8 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GPC 1DAL2 / 650073

WATTS 3515B-08 Rakor Konnektörü, Giriş Boyutu 3/8 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9GPC Modeli: 3515B-08Çapraz Referans: 1DAL2 / 650073
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
€14.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Adaptörü
Temel malzemePlastik
gövde Malzemesipolisülfon
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp
Bitişpolisülfon
Montaj TipiBağlayıcı
Giriş Malzemesipolisülfon
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
Malzemepolisülfon
Maks. Basınç250 psi
Maks. Çalışma basıncı17.2 Bar
Mfr. Dizi3515B
Min. Sıcaklık75 Derece F
Çıkış Malzemesipolisülfon
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiQuick Connect
Dış Çap.15 / 16 "
Sıcaklık. menzil180 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuDış Çap.tüp BoyutuÜcret
WATTS 3515B-10 Rakor Konnektörü, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GPD 1DAL3 / 650074 3515B-101 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "€13.10
WATTS 3515B-14 Rakor Konnektörü, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GPE 1DAL4 / 650075 3515B-143 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 2"€22.40
WATTS 3515B-18 Rakor Konnektörü, Giriş Boyutu 1 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GPF 1DAL5 / 650950 3515B-181"1"1 1 / 2 "1"€35.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3515B-08 Rakor Konnektörü, Giriş Boyutu 3/8 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar
€14.86 / Adet