Watts 40l-150210 1 | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 40L-150210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP3XHE 0154830

WATTS 40L-150210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BP3XHE Modeli: 40L-150210 1Çapraz Referans: 0154830
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
€709.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiBronz
Boşaltma Kapasitesi2135000 btu
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Maks. Çalışma basıncı150 psi
Mfr. Dizi40L
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı150 Psi
Rölyef Sıcaklığı210 Derece F
Termostat MalzemesiBakır
Termostat Probu Uzunluğu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BoyutuVücut yüksekliğiVücut genişliğiTahliye BasıncıTermostat Probu UzunluğuBtuHBoşaltma KapasitesiFabrika Ayar BasıncıÜcret
WATTS 40XL-150-210-3/4" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Boyut 3/4 İnç, Tahliye Basıncı 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€338.27
WATTS 40XL-125-210-1" Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, Giriş Boyutu 1 İnç, Tahliye Basıncı 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€587.84
WATTS 40L-075210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 Psi----€473.26
WATTS 40L-075210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 Psi3"-1155000 btu-€845.00
WATTS 40XL-7-75210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 Psi8"-1155000 btu-€844.37
WATTS 40XL-7-150210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 Psi8"-2135000 btu-€647.87
WATTS 40XL-075210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3WPZ 0163712 40XL-075210 11"--75 Psi5"-1155000 btu-€805.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 40L-150210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı
€709.04 / Adet