Watts 53l-100 1/2 | Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 53L-100 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP3WQX 0190001

WATTS 53L-100 1/2 Basınç Tahliye Valfi, 1/2 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP3WQX Modeli: 53L-100 1/2Çapraz Referans: 0190001
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
€117.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rölyef Vana Basınç
gövde MalzemesiBronz
Boşaltma Kapasitesi15000 btu
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Maks. Çalışma basıncı75 PSI
Mfr. Dizi53L
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Tahliye Basıncı100 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23

Ürün Detayı:

Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Çalışma basıncıTahliye BasıncıÜcret
WATTS 53L-FP-175 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 175 Psi Tahliye Basıncı | BP3KGC 0190893 53L-FP-175 1/2131 psi175 Psi€114.26
WATTS 53L-075 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 210 Derece. F, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3WQT 0189747 53L-075 1/2-75 Psi€117.10
WATTS 53L-Z2-030 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş, 30 Psi Tahliye Basıncı | BP3WQY 0189749 53L-Z2-030 1/2-30 Psi€117.10
WATTS 53L-175 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 210 Derece. F, 175 Psi Tahliye Basıncı | BP3WRA 0190575 53L-175 1/2-175 Psi€117.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 53L-100 1/2 Basınç Tahliye Valfi, 1/2 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı
€117.10 / Adet