WATTS 709-DNRS-S 4 Çift Çekvalf Grubu, Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana, 4 İnç Boyut, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Mekanik Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 709 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Mekanik Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Bronz |
Süzgeç | Evet |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Çıkış Boyutu | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış tipi | Valf Tipi | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709-NRS4 | - | Mekanik Bağlantı | 4" | - | - | - | 110 Derece F | 175 PSI | €6,080.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
709-LF3 | - | Mekanik Bağlantı | 3" | - | - | - | 110 Derece F | 175 PSI | €4,088.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR709-OSY 2 1/2 | 2-1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | €6,331.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR709-OSY3 | 3" | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | €6,948.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR709-OSY6 | 6" | - | 6" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | €12,170.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR709-OSY4 | 4" | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | €7,374.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR709-OSY8 | 8" | - | 8" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | €25,922.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00