WATTS 709DCDA-DOSY-CFM3/4 8 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 8 İnç Boyutu, Dökme Demir | BY9YRM 0389189

WATTS 709DCDA-DOSY-CFM3/4 8 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 8 İnç Boyut, Dökme Demir

Öğe: BY9YRM Modeli: 709DCDA-DOSY-CFM3/4 8Çapraz Referans: 0389189
€30,302.66 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf Montajı
Vücut BakımıEpoksi kaplamalı
gövde MalzemesiDökme demir
Vücut sitiliÇizgide
Baypas Valfi3 / 4 "
Disk MalzemesiKauçuk
uydurmaYok hayır
Giriş Boyutu8"
Giriş TipiFlanşlı Bağlantı
Maks. Sıcaklık.110 Derece F
Maks. Çalışma basıncı12.1 Bar
Metre türüCFM
Mfr. Dizi709DCDA
Min. Sıcaklık33 Derece F
ÇalışmaSürekli
Çıkış Boyutu8"
Çıkış tipiFlanşlı Bağlantı
Koltuk malzemesiBronz
SüzgeçYok hayır
Tipmalzeme
Valf TipiDış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana

Ürün Detayı:

Double Check Dedektör Tertibatı, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 8 İnç Boyut, Dökme Demir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBypass BoyutuGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuValf TipiÜcret
WATTS 709DCDA-LF-GPM 6 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 6 İnç Boyutu, Dökme Demir | BY6DXP 0384666 709DCDA-LF-GPM6-6"110 Derece F12.1 Bar33 Derece F6"Kapatma Valfi Yok€10,199.78
TEKLİF TALEBİ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 4 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Dökme Demir | BY6DXR 0384662 709DCDA-LF-GPM41 / 2 "4"110 Derece F175 PSI33 Derece F4"Kapatma Valfi Yok€6,179.36
TEKLİF TALEBİ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 3 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Dökme Demir | BY6DXW 0384741 709DCDA-LF-CFM 31 / 2 "3"110 Derece F175 PSI33 Derece F3"Kapatma Valfi Yok€5,824.22
TEKLİF TALEBİ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 3 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Dökme Demir | BY6DXX 0384740 709DCDA-LF-GPM31 / 2 "3"110 Derece F175 PSI33 Derece F3"Kapatma Valfi Yok€5,824.22
TEKLİF TALEBİ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 4 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut, Dökme Demir | BY6DYN 0384815 709DCDA-LF-CFM 41 / 2 "4"110 Derece F175 PSI33 Derece F4"Kapatma Valfi Yok€6,179.36
TEKLİF TALEBİ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 6 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 6 İnç Boyut, Dökme Demir | BY6DYQ 0384816 709DCDA-LF-CFM 61 / 2 "6"110 Derece F175 PSI33 Derece F6"Kapatma Valfi Yok€10,199.78
TEKLİF TALEBİ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 8 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 8 İnç Boyut, Dökme Demir | BY6DYR 0384817 709DCDA-LF-CFM 81 / 2 "8"110 Derece F175 PSI33 Derece F8"Kapatma Valfi Yok€21,722.55
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 709DCDA-DOSY-CFM3/4 8 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 8 İnç Boyut, Dökme Demir
€30,302.66 / Adet