WATTS 709DCDA-OSY-CFM 3 Çift Kontrol Dedektör Tertibatı, Sıralı, Flanşlı Bağlantı, 3 İnç Boyut, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Çizgide |
Baypas Valfi | 1 / 2 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | CFM |
Mfr. Dizi | 709DCDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Bronz |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Bypass Boyutu | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Boyutu | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709DCDA-LF-GPM6 | - | 6" | 110 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | 6" | Kapatma Valfi Yok | €10,199.78 | TEKLİF TALEBİ
|
709DCDA-LF-GPM4 | 1 / 2 " | 4" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 4" | Kapatma Valfi Yok | €6,179.36 | TEKLİF TALEBİ
|
709DCDA-LF-CFM 3 | 1 / 2 " | 3" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 3" | Kapatma Valfi Yok | €5,824.22 | TEKLİF TALEBİ
|
709DCDA-LF-GPM3 | 1 / 2 " | 3" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 3" | Kapatma Valfi Yok | €5,824.22 | TEKLİF TALEBİ
|
709DCDA-LF-CFM 4 | 1 / 2 " | 4" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 4" | Kapatma Valfi Yok | €6,179.36 | TEKLİF TALEBİ
|
709DCDA-LF-CFM 6 | 1 / 2 " | 6" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 6" | Kapatma Valfi Yok | €10,199.78 | TEKLİF TALEBİ
|
709DCDA-LF-CFM 8 | 1 / 2 " | 8" | 110 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | 8" | Kapatma Valfi Yok | €21,722.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00