WATTS 731FR Vakum Kesici Geri Akış Önleyici, 3/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum Kesici |
Geri Akış Önleyici Tip | Vakum Kesici |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Vücut Deseni | Düz |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 125 psi |
Min. Sıcaklık | 32 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
PLATFORM | Model | Geri Akış Önleyici Tip | Giriş Boyutu | + | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N9C-M5 | Atmosferik Havalandırma ile İkili Kontrol | 3 / 8 " | İkili Kontrol Vakumlu Kırıcı | 140 Derece F | 33 Derece F | €323.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00