WATTS N9C-M5 Vakum Kesici Geri Akış Önleyici, Krom Kaplama Kaplama, 3/8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İkili Kontrol Vakumlu Kırıcı |
Geri Akış Önleyici Tip | Atmosferik Havalandırma ile İkili Kontrol |
Vücut Bakımı | krom |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3 / 8 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 125 psi |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Geri Akış Önleyici Tip | Giriş Boyutu | + | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731FR | Vakum Kesici | 3 / 4 " | Vakum Kesici | 180 Derece F | 32 Derece F | €111.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00