WATTS 757-DCDA PIVXBFG-GPM 4 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Düz, Flanşlı Bağlantı, 4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut sitili | Düz |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | GPM |
Mfr. Dizi | 757DCDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 4" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Mesaj Gösterge Valfi |
PLATFORM | Model | Mfr. Dizi | Vücut Deseni | Vücut sitili | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757DCDA-DOSY-CFM 3 | LF757DCDA | Çizgide | Çizgide | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €5,454.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF757DCDA-DOSY-CFM 4 | LF757DCDA | Çizgide | Çizgide | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €4,953.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | LF757DCDA | Çizgide | Çizgide | 33 Derece F | Yivli Eklem | 2-1 / 2 " | Yivli Eklem | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €6,127.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 | LF757DCDA | Çizgide | Çizgide | 33 Derece F | Yivli Eklem | 3" | Yivli Eklem | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €6,527.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
BNhG757S_fl10jrnqTX | LF757DCDA | Çizgide | Çizgide | 33 Derece F | Yivli Eklem | 10 " | Yivli Eklem | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €19,160.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
: clb_Porter_Files.mp757 | LF757DCDA | Çizgide | Çizgide | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | Mesaj Gösterge Valfi | €6,934.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
: clb_Porter_Files.mp757 | LF757DCDA | Çizgide | Çizgide | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | Mesaj Gösterge Valfi | €16,269.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00