WATTS 757N-OSY 6 Çift Çek Valf Tertibatı, Dış Mil ve Yoke Sürgülü Vana, 6 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | N desen |
Vücut sitili | N-Desen |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 6" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 757 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 6" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Min. Sıcaklık | Geri Akış Önleyici Tip | Giriş Bağlantısı | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Tip | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757N-DOSY 6 | 33 Derece F | Çift Çek Valf Montajı | Flanşlı Bağlantı | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | malzeme | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €11,783.12 | TEKLİF TALEBİ
|
757N-DOSY 4 | 33 Derece F | Çift Çek Valf Montajı | Yivli Eklem | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | malzeme | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €7,366.13 | TEKLİF TALEBİ
|
757N-DOSY 2 1/2 | 33 Derece F | Çift Çek Valf Montajı | Flanşlı Bağlantı | Flanşlı Bağlantı | 2-1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | malzeme | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | €5,565.27 | TEKLİF TALEBİ
|
757N-DNRS4 | 33 Derece F | Çift Çek Valf Montajı | Flanşlı Bağlantı | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | malzeme | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | €13,912.44 | TEKLİF TALEBİ
|
757N-DNRS3 | 33 Derece F | Çift Çek Valf Montajı | Flanşlı Bağlantı | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | malzeme | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | €11,136.49 | TEKLİF TALEBİ
|
757N-BFG4 | 33 Derece F | Çift Çek Valf Montajı | Yivli Eklem | Yivli Eklem | 4" | Yivli Eklem | malzeme | Dişli Kumandalı Kelebek Vana | €6,867.44 | TEKLİF TALEBİ
|
757N-BFG6 | 33 Derece F | Çift Çek Valf Montajı | Flanşlı Bağlantı | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | malzeme | Dişli Kumandalı Kelebek Vana | €10,785.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00