WATTS 767FR 1 1/2 Basınçlı Vakum Kesici Geri Akış Önleyici, 1 1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Vakum Kırıcı |
Geri Akış Önleyici Tip | Vakum Kesici |
Vücut Bakımı | Kaba Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | N desen |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 150 psi |
Min. Sıcaklık | 32 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Noryl Plastik |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00