WATTS 77F-CSSI 1 1/2 Y Pislik Tutucu, 1 1/2 İnç Giriş, 1/32 İnç Elek, 275 Psi Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik Döküm |
Vücut Deseni | Y |
Vücut sitili | Y |
Kapak Malzemesi | Paslanmaz çelik |
kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Flanş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Conta Malzemesi | PTFE |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | 77F-CSSI |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 1 / 2 " |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Fiş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | Jan-32 |
Süzgeç | Y |
WOG (PSI) | 275 Psi |
Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ekran Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
77F-CSSI 2 | 2" | 1 / 2 " | 3 / 64 " | €4,797.32 | TEKLİF TALEBİ
|
77F-CSSI 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | €6,055.67 | TEKLİF TALEBİ
|
77F-CSSI 4 | 4" | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | €11,420.20 | TEKLİF TALEBİ
|
77F-CSSI 3 | 3" | 1" | 3 / 64 " | €6,295.13 | TEKLİF TALEBİ
|
77F-CSSI 6 | 6" | 2" | 1 / 8 " | €20,375.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00