WATTS 77F-DI-FDA-125 6 Y Süzgeç, 6 İnç Giriş, 178 Derece. C, 200 Psi Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut Deseni | Y |
Vücut sitili | Y |
Cıvata Malzemesi | Çelik |
Kapak Malzemesi | Dökme demir |
kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Flanş Malzemesi | Dökme demir |
Conta Malzemesi | grafit |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 6" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 353 Derece F |
Maks. Basınç | 200 psi |
Mfr. Dizi | 77F-DI-FDA-125 |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 2" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Fiş Malzemesi | Demir |
Basınç Derecesi | 13.8 Derece C'de 99 Bar / 8.6 Derece C'de 178 Bar |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 1 / 8 " |
Süzgeç | Y |
WOG (PSI) | 200 Psi |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ekran Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-DI-FDA-125 10 | 10 " | 2" | 3 / 16 " | €5,756.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
77F-DI-FDA-125 12 | 12 " | 2" | 3 / 16 " | €12,540.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
77F-DI-FDA-125 4 | 4" | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | €1,045.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
77F-DI-FDA-125 8 | 8" | 2" | 1 / 8 " | €3,095.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00