WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y Pislik Tutucu, 2 1/2 İnç Giriş, 20 Mesh Elek Boyutu, 400 Psi Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut Deseni | Y |
Vücut sitili | Y |
Kapak Malzemesi | Dökme demir |
kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Conta Malzemesi | Garlock |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | 77S |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1" |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Fiş Malzemesi | Dökme demir |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 20 Mesh |
Süzgeç | Y |
WOG (PSI) | 400 Psi |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Kapak Malzemesi | Conta Malzemesi | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Tutucu Kapak Tipi | Ekran Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77S-M1-20 1 | Dökme demir | Dökme demir | PTFE | 1" | 3 / 4 " | Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı | 20 Mesh | €78.96 | ||
77S-M1-20 1 1/4 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 20 Mesh | €101.47 | ||
77S-M1-20 1 1/2 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 20 Mesh | €122.26 | ||
77S-M1-20 2 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 2" | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 20 Mesh | €189.36 | ||
77S-M1-3/64 3 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 3" | 1 1 / 2 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 3 / 64 " | €585.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
777SM1-100 1 1/2 | Bronz | Bronz | EPDM | 1 1 / 2 " | 1" | Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı | 100 GÖZ | €304.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
77S-M1-80 1 1/4 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 80 Mesh | €180.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00