WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye Süzgeç, 1 1/2 İnç Boyut, 100 Örgü Elek Boyutu, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | Y |
Kapak Malzemesi | Bronz |
Conta Malzemesi | EPDM |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 1 / 2 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 210 Derece F |
Maks. Basınç | 400 psi |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1" |
Fiş Malzemesi | Pirinç |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 100 GÖZ |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Kapak Malzemesi | Conta Malzemesi | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Tutucu Kapak Tipi | Ekran Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77S-M1-20 1 | Dökme demir | Dökme demir | PTFE | 1" | 3 / 4 " | Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı | 20 Mesh | €78.96 | ||
77S-M1-20 1 1/4 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 20 Mesh | €101.47 | ||
77S-M1-20 1 1/2 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 20 Mesh | €122.26 | ||
77S-M1-20 2 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 2" | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 20 Mesh | €189.36 | ||
77S-M1-20 2 1/2 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 2 1 / 2 " | 1" | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 20 Mesh | €417.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
77S-M1-3/64 3 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 3" | 1 1 / 2 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 3 / 64 " | €585.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
77S-M1-80 1 1/4 | Dökme demir | Dökme demir | Garlock | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 80 Mesh | €180.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00