Watt 77si 1 | Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 77SI 1 Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY4CLB 0220075

WATTS 77SI 1 Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: BY4CLB Modeli: 77SI 1Çapraz Referans: 0220075
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
€41.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
gövde MalzemesiDökme demir
Vücut DeseniY
Vücut sitiliY
Kapak MalzemesiDökme demir
kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Conta MalzemesiElyaf Dolgulu NBR
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.406 Derece F
Maks. Basınç400 psi
Mfr. Dizi77SI
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Fiş MalzemesiDökme demir
Basınç Derecesi27.6 Derece C'de 66 Bar / 17.2 Derece C'de 208 Bar
Tutucu Kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu20 Mesh
SüzgeçY
WOG (PSI)400 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43

Ürün Detayı:

Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuTutucu Kapak TipiÜcret
WATTS 77S1 1 1/2 Y Süzgeç, 1 1/2 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2Elyaf Dolgulu NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı€68.71
WATTS 77SI 1/2 Y Süzgeç, 1/2 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | BY6QZX 0220071 77 SI 1/2Elyaf Dolgulu NBR1 / 2 "1 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı€23.35
WATTS 77S1 3/8 Y Süzgeç, 3/8 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | CA4GUT 0220083 77S1 3/8Elyaf Dolgulu NBR3 / 8 "1 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı€27.32
WATTS 77S1 1/4 Y Süzgeç, 1/4 İnç Giriş, 208 Derece. C, 400 Psi Basınç | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı€18.65
WATTS 77S1 2 Y Süzgeç, 2 İnç Giriş, 208 Derece. C, 400 Psi Basınç | CA9NRC 0220081 77S1 2PTFE2"3 / 4 "Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı€106.62
WATTS 77S1 1 1/4 Y Süzgeç, 1 1/4 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4Elyaf Dolgulu NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı€71.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 77SI 1 Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç
€41.71 / Adet