Watt 77si 1/2 | Y Süzgeç, 1/2 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 77SI 1/2 Y Süzgeç, 1/2 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | BY6QZX 0220071

WATTS 77SI 1/2 Y Pislik Tutucu, 1/2 İnç Giriş, 20 Gözenekli Elek Boyutu, 400 Psi Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BY6QZX Modeli: 77SI 1/2Çapraz Referans: 0220071
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
€23.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
gövde MalzemesiDökme demir
Vücut DeseniY
Vücut sitiliY
Kapak MalzemesiDökme demir
kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Conta MalzemesiElyaf Dolgulu NBR
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Mfr. Dizi77SI
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Fiş MalzemesiDökme demir
Tutucu Kapak TipiKapatma Fişiyle Tıklandı
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu20 Mesh
SüzgeçY
WOG (PSI)400 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65

Ürün Detayı:

Y Süzgeç, 1/2 İnç Giriş, 20 Gözlü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuTutucu Kapak TipiÜcret
WATTS 77SI 1 Y Süzgeç, 1 İnç Giriş, 27.6 Bar Maks. Basınç | BY4CLB 0220075 77 SI 1Elyaf Dolgulu NBR1"3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı€41.71
WATTS 77S1 1 1/2 Y Süzgeç, 1 1/2 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2Elyaf Dolgulu NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı€68.71
WATTS 77S1 3/8 Y Süzgeç, 3/8 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | CA4GUT 0220083 77S1 3/8Elyaf Dolgulu NBR3 / 8 "1 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı€27.32
WATTS 77S1 1/4 Y Süzgeç, 1/4 İnç Giriş, 208 Derece. C, 400 Psi Basınç | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı€18.65
WATTS 77S1 2 Y Süzgeç, 2 İnç Giriş, 208 Derece. C, 400 Psi Basınç | CA9NRC 0220081 77S1 2PTFE2"3 / 4 "Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı€106.62
WATTS 77S1 1 1/4 Y Süzgeç, 1 1/4 İnç Giriş, 20 Örgü Elek Boyutu, 400 Psi Basınç | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4Elyaf Dolgulu NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Kapatma Fişiyle Tıklandı€71.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 77SI 1/2 Y Pislik Tutucu, 1/2 İnç Giriş, 20 Gözenekli Elek Boyutu, 400 Psi Basınç
€23.35 / Adet